Energieverteilung
10000 Produkte
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsfehlerstrom: 0.03 A
Bemessungsstrom: 16 A
Fehlerstrom-Typ: A
- Kopieren
- Kopieren
Breite: 200 mm
Werkstoff: Kunststoff
Tiefe: 80 mm
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
Ausführung als Sicherheitsschalter: nein
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter: ja
Ausführung als Hauptschalter: ja
Bemessungsfehlerstrom einstellbar: nein
Nennstrom: 25 A
Nennspannung: 230...240 V
- Kopieren
- Kopieren
Einbautiefe: 44.5 mm
Auslösecharakteristik: C
Polzahl (gesamt): 4
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsdauerstrom Iu: 250 A
Ausführung des Motorschutzes: elektronischer Auslöser
Polzahl: 4
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsfehlerstrom: 0.03 A
Bemessungsstrom: 16 A
Fehlerstrom-Typ: AC
Zählertyp: elektronisch
Nennstrom (In): 63 A
Maximalstrom (Imax): 63 A
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz: 66 kA
Bemessungsdauerstrom Iu: 4000 A
Polzahl: 3
- Kopieren
- Kopieren
Farbe: schwarz
Außendurchmesser: 20 mm
Innendurchmesser: 14.1 mm
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
Einbautiefe: 44.5 mm
Auslösecharakteristik: C
Polzahl (gesamt): 4
- Kopieren
- Kopieren
Nennstrom: 32 A
Fehlerstrom-Typ: AC
Nennspannung: 250...440 V
Bemessungsfehlerstrom einstellbar: nein
Nennstrom: 63 A
Nennspannung: 230...415 V













![SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9V65463 VIGI IC60 4P 63A 300MA [S] TIPO A SI](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/PB104471_1500x1500.jpg?8475847D856D6290A0878575866B6765AF76897582AF6169807582AFC29E&ts=1781080787760&type=small)