Startseite

LOVATO - LOVSA2EDGK10M3 SCARICAT. DI SOVRAT. TIPO 2 1100VDC RIB. - SA2EDGK10M3

KopierenKopieren
LOVATO - LOVSA2EDGK10M3 SCARICAT. DI SOVRAT. TIPO 2 1100VDC RIB.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 2

  • Schutzpegel - 4 kV

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Netzform TN-S - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975271384

Artikelnummer

LOVSA2EDGK10M3

Herstellernummer

SA2EDGK10M3

Hersteller

LOV

Nennableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

2

Schutzpegel:

4 kV

Montageart:

Hutschiene TH35

Netzform TN-S:

nein

Netzform DC:

nein

Netzform TT:

nein

Höchste Dauerspannung AC:

320 V

Netzform TN-C-S:

nein

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Netzform TN:

nein

Baugröße:

3 TE

Netzform TN-C:

nein

Prüfklasse Typ 2:

ja

Netzform IT:

nein

Kurzschlussfestigkeit (Isccr):

9 kA

Höchste Dauerspannung DC:

1100 V

Netzform sonstige:

nein

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

40 kA

Signalisierung am Gerät:

optisch

Nennspannung DC:

1100 V

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Schutzpegel L-N:

4 kV

Schutzpegel N-PE:

4 kV

Integrierter Kurzschlussschutz:

nein

Integrierter Kurzschlussschutz selektiv zur Sicherung gG:

11000 A

Integrierte Vorsicherung:

nein

Leckstromfrei:

nein

Schutzart (IP):

IP20

LOVATO: SCARICAT. DI SOVRAT. TIPO 2 1100VDC RIB., Scaricatore di sovratensione per rete energia