Startseite

GEWISS - GEWDX15020R FK 15/20 NERO-TUBO PIEGHEVOLE MEDIO - DX15020R

KopierenKopieren
GEWISS - GEWDX15020R FK 15/20 NERO-TUBO PIEGHEVOLE MEDIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 20 mm

  • Farbe - schwarz

  • Innendurchmesser - 14.1 mm

  • Biegeverhalten - biegsam

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 100 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.099 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8034035441905

Artikelnummer

GEWDX15020R

Herstellernummer

DX15020R

Hersteller

GEW

Außendurchmesser:

20 mm

Farbe:

schwarz

Innendurchmesser:

14.1 mm

Biegeverhalten:

biegsam

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

nein

Ausführung flammwidrig:

ja

Hochgleitfähige Innenschicht:

nein

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Geeignet für Betoninstallation:

nein

Geeignet für Installation auf Holz:

nein

Aufputzmontage:

nein

Maschinen- und Anlageninstallation:

ja

Betriebstemperatur:

-5...60 °C

Mit Muffe:

nein

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

ja

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Mit Meter-Anzeige:

nein

Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:

mittel (Klasse 3, 750 N)

Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:

mittel (Klasse 3 / 2 Joule)

FK - Sistemi di tubi protettivi pieghevoli - Sistema di tubi protettivi corrugati per posa sottotraccia, disponibili in due materiali: PVC e Polipropilene e diverse colorazioni per facilitare l’identificazione delle linee in accordo alle raccomandazioni normative. I pallet sono protetti con film estensibile bianco per evitare l’esposizione delle matasse ai raggi UV e garantire contemporaneamente anche una maggiore resistenza agli agenti atmosferici e una migliore conservazione durante lo stoccaggio esterno.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie