Energieverteilung
10000 Produkte
- Kopieren
- Kopieren
Schaltfunktion: Ausschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer: 2
Anzahl der Kontakte als Öffner: 0
- Kopieren
- Kopieren
Farbe: grün
Außendurchmesser: 25 mm
Innendurchmesser: 18.3 mm
- Kopieren
- Kopieren
Farbe: schwarz
Bündeldurchmesser: 20...20 mm
Werkstoff: Kunststoff
- Kopieren
- Kopieren
IEC-Stromstärke: 32 A
Spannung nach EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rot
Polzahl: 5
- Kopieren
- Kopieren
Nennstrom: 40 A
Fehlerstrom-Typ: A
Nennspannung: 230...230 V
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsfehlerstrom: 0.03 A
Bemessungsstrom: 16 A
Fehlerstrom-Typ: AC
- Kopieren
- Kopieren
Montageart: Wand-/Deckenmontage
Form: quadratisch
Bestückung: ohne
- Kopieren
- Kopieren
Sekundärer Bemessungsstrom: 5 A
Primärer Bemessungsstrom: 600 A
Ausführung: sonstige
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsfehlerstrom: 0.03 A
Bemessungsstrom: 25 A
Fehlerstrom-Typ: AC
- Kopieren
- Kopieren
Geeignet für Kabelrinnenhöhe: 80 mm
Winkel: 90°
Richtungsänderung: vertikal fallend
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsfehlerstrom: 0.03 A
Bemessungsstrom: 6 A
Fehlerstrom-Typ: A
- Kopieren
- Kopieren
Querschnitt-Breite: 5 mm
Querschnitt-Höhe: 5 mm
Länge: 300 mm
Ausführung des Schaltantriebs: Magnetantrieb
Spannungsart zur Betätigung: AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 230...230 V
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz: 36 kA
Bemessungsdauerstrom Iu: 1000 A
Polzahl: 4
- Kopieren
- Kopieren
Schaltfunktion: Ausschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer: 4
Anzahl der Kontakte als Öffner: 0