BOCCHIOTTI SPA - IBOB05233 TY20 GUAINA TREC.DN20 PE V2 - B05233

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 20 mm
Bündeldurchmesser - 20...28 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyester (PET)
Halogenfrei - ja
Packung
50 M
EAN
8015892052336
Artikelnummer
IBOB05233
Herstellernummer
B05233
Hersteller
HBO
Nenndurchmesser:
20 mm
Bündeldurchmesser:
20...28 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Offen (nachträglich montierbar):
nein
Einsatztemperatur:
-50...150 °C
Brandschutz nach UL94:
V2


