Startseite

HAGER - HAGADP475H DIFF MAGN 4P 30MA AC 25A 6KA C 4M - ADP475H

KopierenKopieren
HAGER - HAGADP475H DIFF MAGN 4P 30MA AC 25A 6KA C 4M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 4

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 4

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A

Packung

  • 1 ST

EAN

3250611012108

Artikelnummer

HAGADP475H

Herstellernummer

ADP475H

Hersteller

HBO

Polzahl (gesamt):

4

Anzahl der abgesicherten Pole:

4

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

25 A

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 A

Fehlerstrom-Typ:

AC

Frequenz:

50/60 Hz

Auslösecharakteristik:

C

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

Fehlauslöseschutz:

ja

Interruttore automatico magnetotermico differenziale da 25 A (In) con curva C e protezione differenziale tipo AC con Idn pari a 30 mA, ideale per impianti civili e terziari. Garantisce protezione contro sovraccarichi, cortocircuiti e dispersioni a terra.Alimentato a 400 V (Un) a 50/60 Hz di frequenza, con potere d’interruzione di 6000 A secondo CEI EN 61009-1 (Icn), 4 poli protetti e ingombro di 4 moduli DIN.