Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9N61699 SW60-DC 2P 50A 1000 VDC - A9N61699

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9N61699 SW60-DC 2P 50A 1000 VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Ausschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Bemessungsstrom - 50 A

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480504143

Artikelnummer

SNRA9N61699

Herstellernummer

A9N61699

Hersteller

SNR

Schaltfunktion:

Ausschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsstrom:

50 A

Polzahl:

2

Bemessungsspannung:

1000 V

Mit Signallampe:

nein

Spannungsart:

DC

Min. Bemessungsspannung:

1000 V

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

0.6 kA

Bemessungsabschaltvermögen:

1 kA

Farbe der Kalotte:

schwarz

Breite in Teilungseinheiten:

4

Einbautiefe:

77.4 mm

Schutzart (IP):

IP20

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Questo SW60-DC è un sezionatore a bassa tensione dedicato allo scollegamento della stringa dei moduli fotovoltaici e dell'inverter fotovoltaico. Ha un polo 2P. La sua corrente nominale è 50A di 1000VDC per una categoria di utilizzo DC-21A. Può essere montato su guida DIN per l'installazione modulare. La sua larghezza è di 8 moduli da 9 mm. Dispone di un grado di protezione IP40 (ai sensi della norma IEC/EN 60529) sui suoi terminali in un involucro modulare. È progettato per isolare l'inverter dal resto dell'installazione fotovoltaica per le operazioni di manutenzione in totale sicurezza. Il suo meccanismo di chiusura rapida, indipendentemente dalla velocità di azionamento della leva, ne migliora la vita operativa. Le funzioni di scatto o segnalazione della posizione sono fornite in remoto aggiungendo ausiliari elettrici. La presenza della striscia verde garantisce l'apertura fisica dei contatti e consente di eseguire le operazioni sul circuito a valle in totale sicurezza. Questo prodotto è conforme alla norma IEC/EN 60947-3.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie