Metall-Schutzschlauch
I tubi metallici protettivi rappresentano una soluzione fondamentale per garantire la sicurezza e l'integrità di cavi e tubazioni in ambienti industriali. Realizzati in materiali metallici, questi condotti flessibili offrono un'eccellente resistenza all'usura e alle sollecitazioni meccaniche, risultando così ideali per applicazioni dove è richiesta una protezione robusta. Grazie alla loro capacità di resistere a fattori ambientali e a situazioni di rischio, i tubi metallici protettivi sono un investimento essenziale per ottimizzare l'efficienza operativa e ridurre i costi di manutenzione.
965 Produkte
- Kopieren
- Kopieren
Schutzart (IP): IP67
Werkstoff: Stahl
Nenndurchmesser: 12 mm
Schutzart (IP): IP40
Werkstoff: Stahl
Nenndurchmesser: 10 mm
- Kopieren
- Kopieren
Schutzart (IP): IP40
Werkstoff: Stahl
Nenndurchmesser: 12 mm
- Kopieren
- Kopieren
Biegeradius, statisch: 105 mm
Werkstoff: Stahl
Nenndurchmesser: 33 mm
- Kopieren
- Kopieren
Schutzart (IP): IP44
Werkstoff: Stahl
Nenndurchmesser: 51 mm
- Kopieren
- Kopieren
Schutzart (IP): IP54
Werkstoff: Stahl
Nenndurchmesser: 26.5 mm
Schutzart (IP): IP40
Werkstoff: rostfreier Stahl
Nenndurchmesser: 32 mm
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
Schutzart (IP): IP67
Werkstoff: Stahl
Nenndurchmesser: 15 mm
- Kopieren
- Kopieren
Schutzart (IP): IP67
Werkstoff: Stahl
Nenndurchmesser: 7.1 mm
Schutzart (IP): IP68
Werkstoff: Stahl
Nenndurchmesser: 12 mm
Schutzart (IP): IP67
Werkstoff: Stahl
Nenndurchmesser: 39.5 mm
Schutzart (IP): IP68
Werkstoff: Stahl
Nenndurchmesser: 20 mm
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
Biegeradius, statisch: 259 mm
Werkstoff: Stahl
Nenndurchmesser: 65 mm











.jpg?84758675876C6390817586797F6D68667DB2B5BDB15F625D7EAFC4AC&ts=1791965080654&type=small)