Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-31901 CORRUGATO ACCIAIO RIVEST PVC BK 12MM LT - 166-31901

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Nenndurchmesser - 12 mm

  • Biegeradius, statisch - 40 mm

  • Ummantelungswerkstoff 1. Schicht - Polyvinylchlorid (PVC), ölresistent

Packung

  • 1 M

EAN

4031026307817

Artikelnummer

HEE166-31901

Herstellernummer

166-31901

Hersteller

HEE

Werkstoff:

Stahl

Schutzart (IP):

IP68

Nenndurchmesser:

12 mm

Biegeradius, statisch:

40 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyvinylchlorid (PVC), ölresistent

Innendurchmesser:

10 mm

Außendurchmesser:

14.2 mm

Dichtung:

Spezialfaden-Dichtung

Farbe:

schwarz

Einsatztemperatur:

-20...105 °C

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Nenngröße in Zoll:

5/16 Zoll

Oberflächenschutz:

verzinkt

Geeignet für Ex-Bereich:

ja

Gewicht:

0.2 kg/m

Elektrische Eigenschaften:

nicht geklärt

Flammverbreitend:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

Impermeabile (grado di protezione IP68 e IP69k con raccordi della serie LTS). Elevata resistenza a compressione, trazione e impatto. Buona flessibilità. Copertura esterna liscia che non crea grinze quando piegata. Buona resistenza a idrocarburi, acidi, olii e grassi. Ideale per applicazioni esterne. Guaina flessibile in acciaio zincato con rivestimento liscio impermeabile in PVC. Grado di protezione IP66, IP67, IP68 e IP69K se viene utilizzata con i raccordi LTS. Questo sistema di guaine viene utilizzatoin macchinari o installazioni esterne, ovunque sia necessaria l'impermeabilità ai liquidi.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie