DIETZEL - DIE005985 Metallschutzschlauch, A 7 mm, flexibel, - 005985

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Schutzart (IP) - IP67
Nenndurchmesser - 7.1 mm
Biegeradius, statisch - 30 mm
Innendurchmesser - 7.1 mm
Packung
1 M
EAN
9002579059855
Artikelnummer
DIE005985
Herstellernummer
005985
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Stahl
Schutzart (IP):
IP67
Nenndurchmesser:
7.1 mm
Biegeradius, statisch:
30 mm
Innendurchmesser:
7.1 mm
Außendurchmesser:
9.9 mm
Dichtung:
ohne Dichtung
Farbe:
schwarz
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
Polyvinylchlorid (PVC)
Druckfestigkeit:
1250 N
Oberflächenschutz:
verzinkt
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Gewicht:
0.075 kg/m
Elektrische Eigenschaften:
nicht geklärt
Flammverbreitend:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein