HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-31903 CORRUGATO ACCIAIO RIVEST PVC BK 20MM LT - 166-31903

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 20 mm
Nenngröße in Zoll - 1/2 Zoll
Außendurchmesser - 21.1 mm
Innendurchmesser - 16 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 M
EAN
4031026307831
Artikelnummer
HEE166-31903
Herstellernummer
166-31903
Hersteller
HEE
Nenndurchmesser:
20 mm
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Außendurchmesser:
21.1 mm
Innendurchmesser:
16 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC), ölresistent
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
Spezialfaden-Dichtung
Einsatztemperatur:
-20...105 °C
Schutzart (IP):
IP68
Biegeradius, statisch:
65 mm
Gewicht:
0.41 kg/m
Farbe:
schwarz
Elektrische Eigenschaften:
nicht geklärt
Flammverbreitend:
nein
Geeignet für Ex-Bereich:
ja
Mit Zulassung nach UL:
nein


