Startseite

TEAFLEX - TEADAN033 TUBO DOPPIA GRAFFATURA DAN 33 - DAN033

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEADAN033 TUBO DOPPIA GRAFFATURA DAN 33

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Innendurchmesser - 33 mm

  • Außendurchmesser - 36.6 mm

  • Nenndurchmesser - 33 mm

  • Biegeradius, statisch - 105 mm

Packung

  • 25 M

EAN

8030343036062

Artikelnummer

TEADAN033

Herstellernummer

DAN033

Hersteller

TEA

Werkstoff:

Stahl

Innendurchmesser:

33 mm

Außendurchmesser:

36.6 mm

Nenndurchmesser:

33 mm

Biegeradius, statisch:

105 mm

Einsatztemperatur:

-50...250 °C

Oberflächenschutz:

verzinkt

Biegeverhalten:

flexibel

Guaina flessibile in acciaio zincato a doppia graffatura