HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-30100 TUBO CORRUGATO ACCIAIO 10MM 50M SC10 - 166-30100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Schutzart (IP) - IP40
Nenndurchmesser - 10 mm
Biegeradius, statisch - 25 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht - ohne Ummantelung
Packung
50 M
EAN
4031026305851
Artikelnummer
HEE166-30100
Herstellernummer
166-30100
Hersteller
HEE
Werkstoff:
Stahl
Schutzart (IP):
IP40
Nenndurchmesser:
10 mm
Biegeradius, statisch:
25 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
ohne Ummantelung
Innendurchmesser:
6.8 mm
Außendurchmesser:
9.1 mm
Dichtung:
ohne Dichtung
Farbe:
Edelstahl
Einsatztemperatur:
-100...300 °C
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Oberflächenschutz:
verzinkt
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Gewicht:
0.11 kg/m
Elektrische Eigenschaften:
nicht geklärt
Flammverbreitend:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie