DIETZEL - DIE005991 Metallschutzschlauch, A 15 mm, flexibel

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 15 mm
Außendurchmesser - 19.2 mm
Schutzart (IP) - IP67
Nenndurchmesser - 15 mm
Packung
1 M
EAN
9002579059916
Artikelnummer
DIE005991
Herstellernummer
005991
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
15 mm
Außendurchmesser:
19.2 mm
Schutzart (IP):
IP67
Nenndurchmesser:
15 mm
Biegeradius, statisch:
56 mm
Farbe:
schwarz
Dichtung:
ohne Dichtung
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
Polyvinylchlorid (PVC)
Druckfestigkeit:
1250 N
Oberflächenschutz:
verzinkt
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Gewicht:
0.21 kg/m
Elektrische Eigenschaften:
nicht geklärt
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
flexibel
Zulassung nach FI:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein


