HRC-Sicherung
Le fuse HRC rappresentano una soluzione fondamentale per la protezione dei circuiti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. Progettate per garantire un'interruzione sicura di correnti di guasto elevate, queste fuse sono particolarmente indicate per applicazioni industriali e commerciali. Grazie alla loro elevata capacità di interruzione, contribuiscono a mantenere l'affidabilità operativa dei sistemi elettrici, minimizzando il rischio di danni e interruzioni. Scegliere le fuse HRC significa investire in sicurezza e efficienza per la tua attività.
428 Produkte
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsstrom: 100 A
Betriebsklasse nach IEC 60269: sonstige
Abschaltleistung: 80 kA
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsstrom: 1250 A
Bemessungsspannung AC: 690 V
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269: 3
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsstrom: 250 A
Bemessungsspannung DC: 750 V
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269: sonstige
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsstrom: 175 A
Bemessungsspannung DC: 650 V
Bemessungsspannung AC: 700 V
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsstrom: 40 A
Bemessungsspannung AC: 1000 V
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269: 00
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsstrom: 550 A
Bemessungsspannung AC: 1000 V
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269: 1
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsstrom: 630 A
Bemessungsspannung AC: 690 V
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269: 3
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsstrom: 200 A
Bemessungsspannung AC: 690 V
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269: sonstige
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsstrom: 25 A
Bemessungsspannung AC: 550 V
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269: F2
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsstrom: 1400 A
Bemessungsspannung AC: 1100 V
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269: 3
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsstrom: 1100 A
Bemessungsspannung AC: 690 V
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269: sonstige
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsstrom: 200 A
Bemessungsspannung DC: 1000 V
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269: 2XL
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsstrom: 315 A
Bemessungsspannung AC: 1250 V
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269: sonstige