Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESJ1006649 25A55F2 - J1006649

KopierenKopieren
MERSEN ITALIA SPA - XESJ1006649 25A55F2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - F2

  • Stromart - AC

  • Bemessungsspannung AC - 550 V

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Packung

  • 10 ST

EAN

3605340485301

Artikelnummer

XESJ1006649

Herstellernummer

J1006649

Hersteller

XES

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

F2

Stromart:

AC

Bemessungsspannung AC:

550 V

Bemessungsstrom:

25 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Abschaltleistung:

80 kA

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

ohne

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

2 W

Il fusibile è conforme alla normativa EN 60269-2 sezione II e alla normativa BS 88 parte 6. Questi fusibili sono progettati per: Protezione Per uso generico (tipo gG). Questa serie di fusibili assicura uneccellente limitazione di corrente per tutti i sovraccarichi in unampia gamma di applicazioni. La loro grandezza non consente lo scambio con altri fusibili di valore nominale superiore allinterno della loro gamma. Questi fusibili possono essere fissati a vite nei portafusibili oppure fissati a bullone direttamente sulle barre dinterconnessione o nei sezionatori.

MERSEN ITALIA SPA

Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie