Startseite

EATON - EAOPV-200A-2XL PV-200A-2XL FUSE 200A 1000V 2XL PV - PV-200A-2XL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 2XL

  • Bemessungsstrom - 200 A

  • Bemessungsspannung DC - 1000 V

  • Abschaltleistung - 33 kA

  • Stromart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

5996516000410

Artikelnummer

EAOPV-200A-2XL

Herstellernummer

PV-200A-2XL

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

2XL

Bemessungsstrom:

200 A

Bemessungsspannung DC:

1000 V

Abschaltleistung:

33 kA

Stromart:

DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)

Farbcode:

weiß

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

62 W

Fusibile, Cartuccia fusibile, extra-rapida, 200 A, DC 1000 V, 2XL, gPV, UL, IEC, corpo quadrato con contatti a coltello, combinatori e separatori di stringhe fotovoltaiche, IEC 60269-6, UL 2579, Potere di Interruzione 33 kA, Accessori opzionali Portafusibile SD2XL-S e microinterruttori 170H0236 o 170H0238

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie