Startseite

EATON - EAO170M4826 170M4826 FUSE 40A 1000V 00TN/80 AR - 170M4826

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 00

  • Bemessungsspannung AC - 1000 V

  • Bemessungsstrom - 40 A

  • Abschaltleistung - 125 kA

  • Stromart - AC

Packung

  • 6 ST

EAN

5027590338998

Artikelnummer

EAO170M4826

Herstellernummer

170M4826

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

00

Bemessungsspannung AC:

1000 V

Bemessungsstrom:

40 A

Abschaltleistung:

125 kA

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

11 W

Befestigungslöcher:

M10

Mittenabstand Anschlüsse:

78 mm

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Fusibile, cartuccia fusibile, extra-rapido, 40 A, AC 1000 V, size 00, 30 x 47 x 98 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento centrati (scanalati), indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 125 kA, Accessori opzionali portafusibile 170H1007

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie