Startseite

EATON - EAO170M6216 170M6216 FUSE 1250A 690V 3TN/110 AR UC - 170M6216

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 3

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Bemessungsstrom - 1250 A

  • Abschaltleistung - 200 kA

  • Stromart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

5996516018385

Artikelnummer

EAO170M6216

Herstellernummer

170M6216

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

3

Bemessungsspannung AC:

690 V

Bemessungsstrom:

1250 A

Abschaltleistung:

200 kA

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

140 W

Befestigungslöcher:

M10

Mittenabstand Anschlüsse:

108 mm

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Fusibile a corpo quadrato extra-rapido, tensione nominale: 690 V (IEC), 700 V (UL), Valori nominali amperaggio: 1250 A, Taglia fusibile: 3, Indicatore di stato del fusibile: Indicatore di stato frontale, Forma del fusibile: Corpo quadrato, fissaggio a bullone centrale scanalato, DIN 43653, TN/110 Indicatore Tipo T per Micro, Categoria d'uso: aR (con protezione semiconduttore)

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie