Energieverteilung
10000 Produkte
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
Werkstoff: Stahl
Oberflächenschutz: feuerverzinkt
Geeignet für Kabelleiterbreite: 300 mm
- Kopieren
- Kopieren
IEC-Stromstärke: 63 A
Spannung nach EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) schwarz
Polzahl: 4
- Kopieren
- Kopieren
Farbe: weiß
Werkstoff: sonstige
Ausführung: Schlosstür
- Kopieren
- Kopieren
Anzahl der Kontakte als Schließer: 1
Anzahl der Kontakte als Öffner: 1
Gerätemontage: universal
- Kopieren
- Kopieren
Schutzart (IP): IP67
IEC-Stromstärke: 125 A
Spannung nach EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) gelb
- Kopieren
- Kopieren
Geeignet für Anzahl der Pole: 4
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz: 50 kA
Bemessungsdauerstrom Iu: 160 A
Polzahl: 3
- Kopieren
- Kopieren
Farbe: rot
Hängeschlossverriegelung: nein
Mit Schlüsselschloss: nein
Montageart: DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Schließer: 2
Funktion: mechanisch Schalter
- Kopieren
- Kopieren
Art des Zubehörs/Ersatzteils: Kommunikation und Messfunktion
Zubehör: ja
Ersatzteil: nein
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsfehlerstrom: 0.03 A
Fehlerstrom-Typ: A
Polzahl: 4
- Kopieren
- Kopieren
Breite: 50 mm
Ausführung: sonstige
Höhe: 25 mm
- Kopieren
- Kopieren
Zubehör: nein
Ersatzteil: ja