Startseite

PALAZZOLI - PAL419337 ROTOR FR RSEZ 3P+T 63A 500V 7H - 419337

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL419337 ROTOR FR RSEZ 3P+T 63A 500V 7H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz

  • Uhrzeit-Stellung - 7 h

  • Kennfarbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950145287

Artikelnummer

PAL419337

Herstellernummer

419337

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

500 V (50+60 Hz) schwarz

Uhrzeit-Stellung:

7 h

Kennfarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP67

Ausführung des Schalters:

ohne

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Absicherung:

ohne

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

ROTOR - FRUTTO ROTOSEZIONATORE ALTE PRESTAZIONI 3P+T 63A 500V 7H IP66/67/69