Startseite

PALAZZOLI - PAL473228 PR MOB 3P+N+T 125A 110V 4H IP67EEE - 473228

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL473228 PR MOB 3P+N+T 125A 110V 4H IP67EEE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 125 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Polzahl - 5

  • Uhrzeit-Stellung - 4 h

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

22 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950408696

Artikelnummer

PAL473228

Herstellernummer

473228

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

125 A

Spannung nach EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) gelb

Schutzart (IP):

IP67

Polzahl:

5

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Steckrichtung:

gerade

Kabeleinführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

CEE presa mobile diritta 3P+N+T 125A 57/100-75/130V 50-60Hz 4h IP67