Startseite

DIETZEL - DIE096869 Leiterabgangsblech,240x100mm,inkl. 1x FK - 096869

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE096869 Leiterabgangsblech,240x100mm,inkl. 1x FK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelleiterbreite - 300 mm

  • Geeignet für Funktionserhalt - nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001801710

Artikelnummer

DIE096869

Herstellernummer

096869

Hersteller

DIE

Geeignet für Kabelleiterbreite:

300 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

LGKAB 30F Kabelabgangsblech tauchfeuerverzinkt, B=240mm Kabelleiterbreite:300 mm, Werkstoff:Stahl, Werkstoffgüte:sonstige, Oberflächenschutz:feuerverzinkt