Startseite

EATON - EAO248269 Z-D80 POLO PASSANTE - 80A - 248269

KopierenKopieren
EATON - EAO248269 Z-D80 POLO PASSANTE - 80A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätemontage - universal

  • Funktion - sonstige

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

Packung

  • 1 ST

Produktserien

None

EAN

4015082482695

Artikelnummer

EAO248269

Herstellernummer

248269

Hersteller

EAO

Gerätemontage:

universal

Funktion:

sonstige

Breite in Teilungseinheiten:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsschaltstrom:

100 A

Bemessungsspannung:

240 V

Spannungsart:

AC

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

nein

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):

0

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

0 A

Morsetto del modulo di alimentazione, corrente nominale di esercizio 100A, frequenza 50/60 Hz, passo modulare 45 mm, larghezza di montaggio 1 SU (17,5 mm), montaggio su guida DIN, sezione del terminale superiore 1-35 mm² / sezione del terminale inferiore 2,5-50 mm²