Startseite

EATON - EAO1818063 K6DR/P MANOVRA BLOCCOPORTA - 1818063

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schlüsselschloss - nein

  • Hängeschlossverriegelung - nein

  • Farbe - rot

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Achse - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8711426847583

Artikelnummer

EAO1818063

Herstellernummer

1818063

Hersteller

EAO

Mit Schlüsselschloss:

nein

Hängeschlossverriegelung:

nein

Farbe:

rot

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Achse:

nein

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Schutzart (NEMA):

sonstige

Leva, Funzione di base: Maniglie rotative, Manopola completa con bloccoporta, Diametro albero: 14 x 14, Utilizzo con: DMV1600N, DMV2000N, DMV2500, DMV3150, Utilizzo con: Installazione della porta, Informazioni sull’apparecchiatura fornita: con lucchetto,rosso/giallo, Angolo di commutazione: 90 °

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie