Koaxialkabel
I cavi coassiali rappresentano una soluzione altamente efficace per la trasmissione di segnali ad alta frequenza. Grazie alla loro struttura, che include un conduttore centrale, uno strato isolante, una schermatura metallica e un ulteriore strato isolante esterno, questi cavi riducono al minimo le interferenze, garantendo prestazioni superiori. Sono ampiamente impiegati in ambiti quali le telecomunicazioni, la televisione e le connessioni internet, rendendoli fondamentali per garantire un'efficienza operativa ottimale nelle installazioni tecnologiche.
655 Produkte
Innenleiter-Klasse: Kl.1 = eindrähtig
Durchmesser Innenleiter: 0.8 mm
Durchmesser Außenleiter: 0.12 mm
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
Innenleiter-Klasse: Kl.1 = eindrähtig
Durchmesser Innenleiter: 1.02 mm
Durchmesser Außenleiter: 0.1 mm
Durchmesser Innenleiter: 0.41 mm
Wellenwiderstand: 75 Ohm
Durchmesser Außenleiter: 1.9 mm
Innenleiter-Klasse: Kl.1 = eindrähtig
Durchmesser Innenleiter: 1.13 mm
Durchmesser Außenleiter: 4.8 mm
- Kopieren
- Kopieren
Durchmesser Innenleiter: 0.58 mm
Mantelmaterial: Polyvinylchlorid (PVC)
Durchmesser Außenleiter: 3.7 mm
.jpg?847584768268639096979C97A496A39DB4AAB36D83605E9EC0AC&ts=1781112463578&type=small)




.jpg?847584768268639096979C97A496A39DB4AAB36D83605E9EC0AC&ts=1781135190572&type=small)


.jpg?847586768A676090B9B5C67586686864817D89A483966766847585A47A685962BAB5BB&ts=1781126441326&type=small)