ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCSA300BIBC100 SAT 300 BIANCO BOB.PLAST.100 ECA - SA300BIBC100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser Innenleiter - 1.13 mm
Innenleiter-Material - Kupfer
Innenleiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Durchmesser Außenleiter - 4.8 mm
Außenleiter-Material - Aluminium
Packung
400 M
EAN
8029427035138
Artikelnummer
ITCSA300BIBC100
Herstellernummer
SA300BIBC100
Hersteller
ITC
Durchmesser Innenleiter:
1.13 mm
Innenleiter-Material:
Kupfer
Innenleiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Durchmesser Außenleiter:
4.8 mm
Außenleiter-Material:
Aluminium
Außenleiter-Form:
Folie + Geflecht
Dielektrikum:
Polyethylen, hohe Dichte (HD-PE)
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
weiß
Wellenwiderstand:
20 Ohm
Außendurchmesser ca.:
6.7 mm


