ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCSA-36BIBC200 SAT CCS 36 DIGITAL CW BIANCO BOB.200 ECA - SA-36BIBC200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser Außenleiter - 1.9 mm
Durchmesser Innenleiter - 0.41 mm
Wellenwiderstand - 75 Ohm
Mantel-Farbe - weiß
Innenleiter-Material - Kupfer
Packung
400 M
EAN
8029427040187
Artikelnummer
ITCSA-36BIBC200
Herstellernummer
SA-36BIBC200
Hersteller
ITC
Durchmesser Außenleiter:
1.9 mm
Durchmesser Innenleiter:
0.41 mm
Wellenwiderstand:
75 Ohm
Mantel-Farbe:
weiß
Innenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Form:
Folie + Geflecht
Dielektrikum:
PE/Luft
Außendurchmesser ca.:
3.6 mm


