Koaxialkabel
I cavi coassiali rappresentano una soluzione altamente efficace per la trasmissione di segnali ad alta frequenza. Grazie alla loro struttura, che include un conduttore centrale, uno strato isolante, una schermatura metallica e un ulteriore strato isolante esterno, questi cavi riducono al minimo le interferenze, garantendo prestazioni superiori. Sono ampiamente impiegati in ambiti quali le telecomunicazioni, la televisione e le connessioni internet, rendendoli fondamentali per garantire un'efficienza operativa ottimale nelle installazioni tecnologiche.
655 Produkte
- Kopieren
- Kopieren
Innenleiter-Klasse: Kl.2 = mehrdrähtig
Durchmesser Innenleiter: 0.5 mm
Mantelmaterial: Polyvinylchlorid (PVC)
- Kopieren
- Kopieren
Innenleiter-Klasse: Kl.5 = feindrähtig
Durchmesser Innenleiter: 2.25 mm
Durchmesser Außenleiter: 7.3 mm
Innenleiter-Klasse: Kl.1 = eindrähtig
Durchmesser Innenleiter: 0.8 mm
Durchmesser Außenleiter: 0.12 mm
Durchmesser Innenleiter: 0.81 mm
Wellenwiderstand: 75 Ohm
Durchmesser Außenleiter: 3.5 mm
Innenleiter-Klasse: Kl.1 = eindrähtig
Durchmesser Innenleiter: 0.81 mm
Durchmesser Außenleiter: 3.5 mm
Durchmesser Innenleiter: 0.18 mm
Wellenwiderstand: 50 Ohm
Mantel-Farbe: grau
- Kopieren
- Kopieren
Durchmesser Innenleiter: 1 mm
Mantelmaterial: Polyvinylchlorid (PVC)
Durchmesser Außenleiter: 4.8 mm

.jpg?847584768268639096979C97A496A39DB4AAB36D83605E9EC0AC&ts=1781101488358&type=small)