Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP2170006 COAXIAL - RG-214 /U - 2170006

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser Innenleiter - 2.25 mm

  • Innenleiter-Material - Kupfer

  • Innenleiter-Oberfläche - versilbert

  • Innenleiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Durchmesser Außenleiter - 7.3 mm

Packung

  • 1 M

EAN

4044773085242

Artikelnummer

LPP2170006

Herstellernummer

2170006

Hersteller

LPP

Durchmesser Innenleiter:

2.25 mm

Innenleiter-Material:

Kupfer

Innenleiter-Oberfläche:

versilbert

Innenleiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Durchmesser Außenleiter:

7.3 mm

Außenleiter-Material:

Kupfer

Außenleiter-Oberfläche:

versilbert

Außenleiter-Form:

Geflecht

Dielektrikum:

Polyethylen, hohe Dichte (HD-PE)

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

schwarz

Außendurchmesser ca.:

10.8 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Cavi coassiali - RG Installazione fissa e utilizzo flessibile limitato a interni ed esterni asciutti o umidi. Intervallo di temperatura da -55°C a +250°C