Koaxialkabel
I cavi coassiali rappresentano una soluzione altamente efficace per la trasmissione di segnali ad alta frequenza. Grazie alla loro struttura, che include un conduttore centrale, uno strato isolante, una schermatura metallica e un ulteriore strato isolante esterno, questi cavi riducono al minimo le interferenze, garantendo prestazioni superiori. Sono ampiamente impiegati in ambiti quali le telecomunicazioni, la televisione e le connessioni internet, rendendoli fondamentali per garantire un'efficienza operativa ottimale nelle installazioni tecnologiche.
655 Produkte
Innenleiter-Klasse: Kl.1 = eindrähtig
Durchmesser Innenleiter: 1 mm
Durchmesser Außenleiter: 1 mm
- Kopieren
- Kopieren
Innenleiter-Klasse: Kl.1 = eindrähtig
Durchmesser Innenleiter: 1.02 mm
Durchmesser Außenleiter: 4.4 mm
Mantel-Farbe: sonstige
- Kopieren
- Kopieren
Mantelmaterial: Polyvinylchlorid (PVC)
Gewicht: 52 kg/km
Mantel-Farbe: schwarz
Innenleiter-Klasse: Kl.1 = eindrähtig
Durchmesser Innenleiter: 1.02 mm
Durchmesser Außenleiter: 0.1 mm

.jpg?847584768268639096979C97A496A39DB4AAB36D83605E9EC0AC&ts=1781101811092&type=small)



.jpg?847584768268639096979C97A496A39DB4AAB36D83605E9EC0AC&ts=1781120471513&type=small)


.jpg?847586768A676090B9B5C67586686864817D89A483966766847585A47A685962BAB5BB&ts=1781126441491&type=small)