Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE43755 CAVO COASSIALE RG59 + 2 CONDUTTORI DA 1M - 43755

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE43755 CAVO COASSIALE RG59 + 2 CONDUTTORI DA 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser Innenleiter - 1 mm

  • Innenleiter-Material - Kupfer

  • Innenleiter-Oberfläche - verkupfert

  • Innenleiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Durchmesser Außenleiter - 1 mm

Packung

  • 100 M

EAN

8023903216547

Artikelnummer

COE43755

Herstellernummer

43755

Hersteller

COE

Durchmesser Innenleiter:

1 mm

Innenleiter-Material:

Kupfer

Innenleiter-Oberfläche:

verkupfert

Innenleiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Durchmesser Außenleiter:

1 mm

Außenleiter-Material:

sonstige

Außenleiter-Oberfläche:

sonstige

Außenleiter-Form:

sonstige

Dielektrikum:

sonstige

Anzahl der Schirmlagen:

1

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Mantelmaterial:

Polyethylen (PE)

Mantel-Farbe:

schwarz

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Wellenwiderstand:

75 Ohm

Außendurchmesser ca.:

10 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

0 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

0 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

0 mm

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

55...55 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

55...55 °C

Gewicht:

0 kg/km

Cavo coassiale RG59 + 2 conduttori da 1mmq, impedenza 75ohm, schermo in rame, isolamento in polietilene, guaina in PVC, colore nero, adatto per tratte corte.