Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV414003 C.COAS.SK2003PLUS LSFH DCA/A+ 18ATC NE.2 - 414003

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV414003 C.COAS.SK2003PLUS LSFH DCA/A+ 18ATC NE.2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser Außenleiter - 0.1 mm

  • Durchmesser Innenleiter - 1.02 mm

  • Innenleiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Anzahl der Schirmlagen - 3

Packung

  • 250 M

EAN

8424450179338

Artikelnummer

TVV414003

Herstellernummer

414003

Hersteller

TVV

Durchmesser Außenleiter:

0.1 mm

Durchmesser Innenleiter:

1.02 mm

Innenleiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Mantelmaterial:

sonstige

Anzahl der Schirmlagen:

3

Wellenwiderstand:

75 Ohm

Mantel-Farbe:

schwarz

Innenleiter-Material:

Kupfer

Außenleiter-Material:

Kupfer

Außenleiter-Form:

Folie + Geflecht

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Innenleiter-Oberfläche:

blank

Außenleiter-Oberfläche:

verzinnt

Dielektrikum:

Polyethylen, geschäumt (Foam PE)

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Dca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s2

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d2

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a2

Außendurchmesser ca.:

6.7 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

33.5 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-25...70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-25...70 °C

Bewehrung/Armierung:

Umlegung

Material Bewehrung:

Aluminium

Anzahl der Mantelschichten:

1

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

ja

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

ja

Cavo coassiale SK2003plus, 18AtC Euroclasse Dca e schermatura classe A+. Cavo coassiale RG-6 con conduttore interno e treccia fabbricati in rame (Cu/Cu) con ottima copertura della treccia (82%). Tripla schermatura (TSH) perchè ha un secondo foglio aggiuntivo di schermatura. Un cavo 18AtC, con guaina LSFH (Low Smoke, Free of Halogen) resistente ai raggi UV. Tipo di bobina: Plastica, Lunghezza: 250 m.. Conduttori fabbricati in rame. Schermatura in classe A+. Euroclasse Dca-s2,d2,a2. Guaina esterna in LSFH, resistente UV, di colore nero, consigliata per uso esterno su tetto. Impedenza caratteristica di 75 ohm. Disponibile su bobine di diverse lunghezze.

Ein TELEVES ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die TELEVES ITALIA SRL-Serie