Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP2170008/100 COAXIAL - RG-62 A/U - 2170008/100

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP2170008/100 COAXIAL - RG-62 A/U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Mantel-Farbe - schwarz

  • Gewicht - 52 kg/km

  • Innenleiter-Material - Eisen

  • Spezifizierung Mantelmaterial - sonstige

Packung

  • 100 M

EAN

4044774748603

Artikelnummer

LPP2170008/100

Herstellernummer

2170008/100

Hersteller

LPP

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

schwarz

Gewicht:

52 kg/km

Innenleiter-Material:

Eisen

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Außendurchmesser ca.:

6.15 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

61.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

36.9 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Cavi coassiali - RG Installazione fissa e utilizzo flessibile limitato a interni ed esterni asciutti o umidi. Intervallo di temperatura da -55°C a +250°C