Industrielle Automatisierung
10000 Produkte
Breite: 280 mm
Tiefe: 5 mm
Höhe: 150 mm
- Kopieren
- Kopieren
Min. Anzahl der Steckzyklen: 100
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0
Mit Schutzleiter: ja
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Ausführung des Betätigungselements: Rollenhebel
Ausführung des elektrischen Anschlusses: Kabeleinführung PG
- Kopieren
- Kopieren
Für Wandstärke: 6...6 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser: 8...9 mm
Gesamtlänge: 6 mm
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz: 1.3 kW
Bemessungsspannung: 480 V
Ausführung: Drehstrom-Synchronmotor
- Kopieren
- Kopieren
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig: sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: sonstige
Polzahl: 0
- Kopieren
- Kopieren
Geeignet für Gehäusebaubreite: 1200 mm
Werkstoff: Metall
Ausführung: Profil
Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste): nein
Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text): nein
Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache): nein
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz: 3.5 kW
Bemessungsspannung: 480 V
Ausführung: Drehstrom-Synchronmotor
Betriebsspannung AC 50 Hz: 380...415 V
Spannungsart: AC
Ausführung: Luft/Luft
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 7.5 kW
Spannungsart zur Betätigung: AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 48...48 V
- Kopieren
- Kopieren
Gerätebauart: Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu: 100 A
Polzahl: 4
Breite: 1000 mm
Werkstoff: Stahl
Höhe: 2000 mm
- Kopieren
- Kopieren
Breite: 590 mm
Werkstoff: Stahl
Höhe: 350 mm