SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCUACC001DG FILTRO FIBRA CU DG LATERALE 350-600W - NSYCUACC001DG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Farbe - weiß
Breite - 280 mm
Höhe - 150 mm
Tiefe - 5 mm
Packung
5 ST
EAN
3606486379240
Artikelnummer
SNRNSYCUACC001DG
Herstellernummer
NSYCUACC001DG
Hersteller
SNR
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Breite:
280 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
5 mm
EMV-Ausführung:
nein
Mit Filtermatte:
ja
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
5...55 °C
Filterklasse:
G3
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


