Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP10381700 MCR 24 B FRAME F. FEMALE MODULES A-G - 10381700

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP10381700 MCR 24 B FRAME F. FEMALE MODULES A-G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schutzleiter - ja

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V0

  • Min. Anzahl der Steckzyklen - 100

Packung

  • 5 ST

EAN

4044773072983

Artikelnummer

LPP10381700

Herstellernummer

10381700

Hersteller

LPP

Mit Schutzleiter:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Min. Anzahl der Steckzyklen:

100

Telaio per moduli MC; Telaio per moduli MC; Numero di contatti: 1; con conduttore di protezione; Numero di slot: 7;