Startseite

LOVATO - LOVLPFD01L100 INTERFACCIA A FILO USB3.0 A/A CAVO 1M - LPFD01L100

KopierenKopieren
LOVATO - LOVLPFD01L100 INTERFACCIA A FILO USB3.0 A/A CAVO 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Polzahl - 0

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige

  • Bemessungsstrom - 1.5 A

  • Montageart - Direktmontage

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975296035

Artikelnummer

LOVLPFD01L100

Herstellernummer

LPFD01L100

Hersteller

LOV

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Polzahl:

0

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

sonstige

Bemessungsstrom:

1.5 A

Montageart:

Direktmontage

Verschmutzungsgrad:

3

Tiefe:

38.9 mm

Breite:

38 mm

Höhe:

38 mm

Interfaccia di comunicazione 30mm serie Platinum metallica a filo, interfaccia USB tipo 3.0 connessione tipo A femmina/A maschio con 1mt di cavo