Industrielle Automatisierung
10000 Produkte
- Kopieren
- Kopieren
Breite: 45.5 mm
Ausführung des Gehäuses: Kupplungsgehäuse
Höhe: 35 mm
- Kopieren
- Kopieren
Schutzart (IP): IP68
Max. Kontaktbelastung: 10 A
Max. Spannung der Kontakte: 250 V
Sekundärspannung 1: 0...12 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator: ja
Primärspannung 1: 0...230 V
- Kopieren
- Kopieren
Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0
Anzahl der Kontakte als Schließer: 1
Anzahl der Kontakte als Öffner: 0
- Kopieren
- Kopieren
Breite: 1000 mm
Werkstoff: Stahl
Höhe: 1600 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0.14...6 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1: Schraubanschluss
Bemessungsstrom In: 30 A
Fassung: ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz: -99999...-99999 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC: -99999...-99999 V
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 5.5 kW
Spannungsart zur Betätigung: AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 24...24 V
Ausführung des Sicherungseinsatzes: Automat
Ausführung des Sicherungshalters: sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 1: sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0.08...2.5 mm²
PEN-Funktion möglich: ja
Ausführung elektrischer Anschluss 1: Federzuganschluss
- Kopieren
- Kopieren
Elektronische Ausführung: ja
Einschaltdruck: 1...20 bar
Schutzart (IP): IP66
- Kopieren
- Kopieren
Gewindenennmaß metrisch/PG: 36
Werkstoff: Kunststoff
Gewindeart: PG
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Ausführung des Betätigungselements: Schwenkhebel verstellbar
Ausführung des elektrischen Anschlusses: Kabeleinführung PG
Spannungsart: AC
Volumenstrom, freiblasend: 85 m³/h
Höhe: 170 mm