Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 555 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FR 555

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 30.8 mm

  • Höhe des Sensors - 163.5 mm

  • Länge des Sensors - 30.8 mm

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 4 A

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V - 6 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851038068

Artikelnummer

PZZFR 555

Herstellernummer

FR 555

Hersteller

PZZ

Breite des Sensors:

30.8 mm

Höhe des Sensors:

163.5 mm

Länge des Sensors:

30.8 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

4 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

1.1 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.4 A

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Zwangsöffnung:

ja

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Schwenkhebel verstellbar

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung PG

Mit Statusanzeige:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...80 °C

Schutzart (IP):

IP67

Interruttore di posizione a leva girevole con rotella, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5), Testa: Testa normale per leve girevoli , Azionatore: A leva girevolecon rotella in tecnopolimero regolabile diametro 20 mm, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Apertura positiva: S?, Apertura positiva: S? (con leva regolata al massimo della lunghezza).

Ein PIZZATO ELETTRICA Produkt

Entdecken Sie die PIZZATO ELETTRICA-Serie