Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF85M230PF VENTILATORE 85M3/H 230V 7035 - NSYCVF85M230PF

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF85M230PF VENTILATORE 85M3/H 230V 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 85 m³/h

  • Spannungsart - AC

  • Höhe - 170 mm

  • Breite - 150 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480151200

Artikelnummer

SNRNSYCVF85M230PF

Herstellernummer

NSYCVF85M230PF

Hersteller

SNR

Volumenstrom, freiblasend:

85 m³/h

Spannungsart:

AC

Höhe:

170 mm

Breite:

150 mm

Schutzart (IP):

IP54

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230...230 V

Anzahl der Lüfter:

1

Farbe:

grau

Montageart:

Schnappbefestigung

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Mit Filter:

ja

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230...230 V

Tiefe:

62 mm

Dachlüfter:

nein

Bemessungsleistung:

17 W

Geräuschemission:

49 dB(A)

Ausgeführt als Einschublüfter:

ja

Umlüfter:

ja

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Mit Schutzabdeckung:

ja

Schutzart (NEMA):

13

RAL-Nummer:

7035

Ventilatore motore assiale ClimaSys CV. 230V 50Hz o 60Hz. 17 W 50 Hz, 15 W 60 Hz. Portata libera con filtro standard di 85 m3/h a 50 Hz e 98 m3/h a 60 Hz. 170 x 150 x 62 mm Dimensioni del foro di 125 x 125 mm. Griglia di uscita in materiale termoplastico(ASA PC), grigio RAL 7035. Morsetti di collegamento via cavo. 2 griglie di protezione sulle superfici anteriore e posteriore. Protezione IP54.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie