Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2906032 CBMC E4 24DC/1-10A NO INT. ELETTR. 4 CAN - 2906032

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2906032 CBMC E4 24DC/1-10A NO INT. ELETTR. 4 CAN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Sicherungseinsatzes - Automat

  • Ausführung des Sicherungshalters - sonstige

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige

  • Versorgungsspannung für die Defektanzeige - 0...30 V

  • Montageart - Hutschiene TH35

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626149356

Artikelnummer

PHC2906032

Herstellernummer

2906032

Hersteller

PHC

Ausführung des Sicherungseinsatzes:

Automat

Ausführung des Sicherungshalters:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Versorgungsspannung für die Defektanzeige:

0...30 V

Montageart:

Hutschiene TH35

Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:

LED

Bemessungsspannung:

24 V

Farbe:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...10 mm²

Bemessungsstrom In:

40 A

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...6 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Tiefe:

90 mm

Betriebstemperatur:

-25...60 °C

Breite:

36 mm

Werkzeuglos einstellbare Stromkreise über Ein-Knopf-Bedienung der drückbaren LED-Taster. Sofortige Erfassung des Betriebszustands über Status-LEDs in Ampelfarben.