SIEMENS - SIE3SU14011BF601AA0 PORTALAMP. LED BIANCO INCLUSO 230V AC - 3SU14011BF601AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - -99999...-99999 V
Fassung - ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - -99999...-99999 V
Farbe des Leuchtmittels - weiß
Leuchtmittel - LED
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209943537
Artikelnummer
SIE3SU14011BF601AA0
Herstellernummer
3SU14011BF601AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
-99999...-99999 V
Fassung:
ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
-99999...-99999 V
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Leuchtmittel:
LED
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
-99999...-99999 V
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Trafo integriert:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit integrierter Diode:
ja
- Tensione: AC 230 V
- Colore: Bianco
- Collegamento: Morsetto a vite
- Protezione antirotazione del 100%
- Grado di protezione elevato, adatto per uso industriale e all'aperto
- Opzioni di connessione: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Configuratore online grafico disponibile per la scelta e ordinazione
- Documentazione completa inclusa (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
- Montaggio facile e veloce, effettuabile con una sola mano senza necessità di attrezzi speciali
- Possibilità di ridurre l'onere di cablaggio e minimizzare le fonti di errore
- Elevata flessibilità con diverse varianti di tensione e possibilità di esecuzioni in più colori
- Robusti e resistenti a polvere, oli e liscivia, garantendo funzionamento affidabile anche in ambienti difficili
- Praticità nella pulizia con getto ad alta pressione
Modulo LED con LED integrato AC 230 V, bianco, morsetto a vite
Modulo LED SIRIUS ACT per l'illuminazione dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT, caratterizzato da un'alta intensità luminosa grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


