Entdecken Sie unsere Kategorien
Filtern Sie Ihre Suche mithilfe einer Kategorie unten
5493 Produkte
Montageart: Direktanbau/Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich: 2.3...3.2 A
Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss
Art des Digitalausgangs: Transistor
Anzahl der digitalen Ausgänge: 16
Anzahl der digitalen Eingänge: 0
- Kopieren
- Kopieren
Farbe des Betätigungselements: Silber
Anzahl der Schaltstellungen: 3
Ausführung des Betätigungselements: Schlüssel
Bildschirmdiagonale: 6.5 inch
Versorgungsspannung DC: 24...24 V
Ausführung des Displays: TFT
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz: 36 kA
Bemessungsdauerstrom Iu: 15 A
Polzahl: 3
Nennausgangsstrom I2N: 62 A
Max. Ausgangsfrequenz: 500 Hz
Netzspannung: 200...240 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0
Anzahl der Kontakte als Schließer: 1
Anzahl der Kontakte als Öffner: 1
Nennausgangsstrom I2N: 11 A
Max. Ausgangsfrequenz: 500 Hz
Netzspannung: 200...240 V
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung: 0.5 kW
Nennausgangsstrom I2N: 2.5 A
Max. Ausgangsfrequenz: 500 Hz
- Kopieren
- Kopieren
Farbe des Knopfes: weiß
Bauform des Knopfes: flach
Bauform der Linse: rund
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz: 50 kA
Bemessungsdauerstrom Iu: 600 A
Polzahl: 4
Anzahl der analogen Ausgänge: 8
Eingang, Strom: nein
Anzahl der analogen Eingänge: 0
Bemessungsstrom: 25 A
Bemessungsfehlerstrom: 0.3 A
Polzahl: 4
Anzahl der Befehlsstellen: 1
Bauform des Knopfes: flach
Bauform der Linse: quadratisch
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 4 kW
Spannungsart zur Betätigung: DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC: 24...24 V