ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-RCDA4C25 RESIDUAL CURRENT DEVICE 25 A - 1492-RCDA4C25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsfehlerstrom - 0.3 A
Polzahl - 4
Bemessungsstrom - 25 A
Montageart - DIN-Schiene
Bemessungsspannung - 110 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
42 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000002672685
Artikelnummer
RCK1492-RCDA4C25
Herstellernummer
1492-RCDA4C25
Hersteller
RCK
Bemessungsfehlerstrom:
0.3 A
Polzahl:
4
Bemessungsstrom:
25 A
Montageart:
DIN-Schiene
Bemessungsspannung:
110 V
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Frequenz:
50/60 Hz
Schutzart (IP):
IP2X
Einbautiefe:
67 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...55 °C


