Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-OB16IEF CONTROLLOGIX 16 POINT DIGITAL OUTPUT - 1756-OB16IEF

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-OB16IEF CONTROLLOGIX 16 POINT DIGITAL OUTPUT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 0

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 16

  • Art des Digitalausgangs - Transistor

  • Eingangsstrom bei Signal 1 - 3 mA

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

50 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449078754935

Artikelnummer

RCK1756-OB16IEF

Herstellernummer

1756-OB16IEF

Hersteller

RCK

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

16

Art des Digitalausgangs:

Transistor

Eingangsstrom bei Signal 1:

3 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Ausgangsstrom:

8 A

Zulässige Spannung am Ausgang:

24...24 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

nein

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

1...1 ms

Breite:

38.1 mm

Höhe:

300 mm

Tiefe:

111.25 mm

Modulo I/O digitale per PLC Rockwell Automation serie/modello CONTROLLOGIX 16 POINT DIGITAL OUTPUT