Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FM-KM34R 22MM SELECTOR SWITCH 800F PB - 800FM-KM34R

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FM-KM34R 22MM SELECTOR SWITCH 800F PB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Farbe des Betätigungselements - Silber

  • Bauform der Linse - rund

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP66

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449076693151

Artikelnummer

RCK800FM-KM34R

Herstellernummer

800FM-KM34R

Hersteller

RCK

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Farbe des Betätigungselements:

Silber

Bauform der Linse:

rund

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

nein

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Elemento frontale per selettore Rockwell Automation serie/modello 22MM SELECTOR SWITCH 800F PB