Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800K-30FMN24X10 30.5MM PIEZO PUSH BUTTON - 800K-30FMN24X10

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK800K-30FMN24X10 30.5MM PIEZO PUSH BUTTON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Farbe des Knopfes - weiß

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Versorgungsspannung der Lampe - 24 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000001659915

Artikelnummer

RCK800K-30FMN24X10

Herstellernummer

800K-30FMN24X10

Hersteller

RCK

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Farbe des Knopfes:

weiß

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Versorgungsspannung der Lampe:

24 V

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

30.5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Pulsante completo tipo/modello Rockwell Automation 800K-30FMN24X10 - 30.5MM PIEZO PUSH BUTTON