ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-OF8IH CONTROLLOGIX 8 PT A/O HART ISOLATED - 1756-OF8IH
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der analogen Eingänge - 0
Anzahl der analogen Ausgänge - 8
Eingang, Strom - nein
Eingang, Spannung - nein
Eingang, Widerstand - nein
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
108 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000002500308
Artikelnummer
RCK1756-OF8IH
Herstellernummer
1756-OF8IH
Hersteller
RCK
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
8
Eingang, Strom:
nein
Eingang, Spannung:
nein
Eingang, Widerstand:
nein
Ausgang, Strom:
ja
Eingang, Widerstandsthermometer:
nein
Ausgang, Spannung:
ja
Eingang, Thermoelement:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Auflösung der Analogausgänge:
16 Bit
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
38.1 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
111.25 mm


