Entdecken Sie unsere Kategorien
Filtern Sie Ihre Suche mithilfe einer Kategorie unten
2852 Produkte
- Kopieren
- Kopieren
Schnittstelle: ja
Max. Wirkungsgrad: 91 %
Ausgangsnennleistung AC: 500...500 W
Gewicht: 2.3 kg
Ausführung Anschluss 2: Buchse
Steckverbindertyp Anschluss 1: Cinch
Ausführung Anschluss 1: Stecker
Breite: 150.1 mm
Max. Wirkungsgrad: 91 %
Gewicht: 2.6 kg
Max. Wirkungsgrad: 91 %
Ausgangsnennleistung AC: 1000...1000 W
Gewicht: 2.6 kg
Farbe: schwarz
Montageart: Wand
Tragfähigkeit: 70 kg
Max. Wirkungsgrad: 90 %
Ausgangsnennleistung AC: 350...350 W
Gewicht: 1.5 kg
Schutzart (IP): IP65
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 20000 h
Max. Systemleistung: 60 W
- Kopieren
- Kopieren